Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 6,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 6,5mm
Fassung für LEDs; 3mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 6,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED3-19
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED3-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 6,35mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Länge: 6,5mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Ausführung der Fassung: einteilig
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,10*
€ 2,499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.