Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 6,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 6,2mm
LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 6,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED1L-2.5
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED1L-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Breite: 6,4mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 5,1mm
Höhe: 6,2mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Anzahl Dioden: 1
LED Fassung-Art: abgewinkelt
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.