Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 5,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 5,6mm
LED-Gehäuse; 3mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 5,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-321
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-321 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Breite: 6,1mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 3,2mm
Höhe: 5,6mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Anzahl Dioden: 1
LED Fassung-Art: abgewinkelt
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,217*
€ 1,44823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.