Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 11,5mm; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-11.5
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe polyamid
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Glaskolben-Art: T1 3/4
Distanzlänge: 11,5mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.