Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 10mm; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 10mm; natürlich
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5mm; ØLED: 5mm; L: 10mm; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-LED-10
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-LED-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 2,54mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Glaskolben-Art: T1 3/4
Distanzlänge: 10mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.