Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; schraubbar,selbstklebend; Polyamid; UL94V-2; natürlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FIX-CM-1
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-CM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Hersteller: FIX&FASTEN
Montage: schraubbar;selbstklebend
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Größe A: 25,3mm
Korpusfarbe: natürlich
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: Kabelbinder
Größe C: 6,2mm
Größe D: 1,9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1992*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.