Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Kunststoff; 1,25"; Größe: 16; gerade,kegelförmig; 1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Kunststoff; 1,25"; Größe: 16; gerade,kegelförmig; 1,2mm
Nadel: Kunststoff; 1,25"; Größe: 16; gerade,kegelförmig; 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-16H
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosierspitze grau größe 16
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 1,2mm
Korpusfarbe: grau
Größe: 16
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: FIS-2801450;FIS-5801420;FIS-5801449;FIS-BARQX-10R;FIS-BARQX-30R;FIS-BARQX-3R;FIS-BARQX-55R;FIS-BARQX-5R
Nadel-Typ: Kunststoff
Nadelform: gerade;kegelförmig
Länge - Zoll: 1,25"
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, fisnar dosiernadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.