Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Kunststoff flexibel; 0,5"; Größe: 15; gerade; 1,37mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nadel: Kunststoff flexibel; 0,5"; Größe: 15; gerade; 1,37mm
Nadel: Kunststoff flexibel; 0,5"; Größe: 15; gerade; 1,37mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIS-15F-1/2
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
dosiernadel bernstein 1,37 mm
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 1,37mm
Korpusfarbe: bernsteinfarben
Material des Endstücks: Polypropylen
Größe: 15
Passendes Zubehör: FIS-2801450;FIS-5801420;FIS-5801449;FIS-BARQX-10R;FIS-BARQX-30R;FIS-BARQX-3R;FIS-BARQX-55R;FIS-BARQX-5R
Nadel-Typ: Kunststoff flexibel
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 0,5"
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel, fisnar dosiernadel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.