Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -20÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -20÷155°C
Elektroisolierender Schlauch; Glasfaser; natürlich; -20÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-FGS-4.5-NA-100
Hersteller:
     Synflex
Herst.-Nr.:
     3110004511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Hersteller: SYNFLEX
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -20...155°C
Material: Glasfaser
Wandstärke: 0,5mm
Innendurchmesser: 4,5mm
Beschichtungsmaterial: PU-Elastomer
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9755* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,02*
€ 172,5738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,64*
€ 167,3616
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 130,68*
€ 155,5092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,43*
€ 136,1717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,67*
€ 134,0773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,55*
€ 116,0845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.