Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUFLON® FEP-6Y; 7G1mm2; Line; Cu; FEP; schwarz; 600V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; HELUFLON® FEP-6Y; 7G1mm2; Line; Cu; FEP; schwarz; 600V
Leitungen; HELUFLON® FEP-6Y; 7G1mm2; Line; Cu; FEP; schwarz; 600V
Artikel-Nr.:
     2805-FEP-6Y/7X1
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     24566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz h05v-k 1x1,0
aderleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -100...205°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt;versilbert
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel
Leitungs-Art: HELUFLON® FEP-6Y
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7G1mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 16,618* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,97*
€ 186,7943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,24*
€ 181,1656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,48*
€ 149,3212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,60*
€ 129,234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,04*
€ 113,0976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,09*
€ 98,8771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.