Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; F-CY-JZ; 18G0,5mm2; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; F-CY-JZ; 18G0,5mm2; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca
Leitungen; F-CY-JZ; 18G0,5mm2; PVC; grau; 300V,500V; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-FCYJZ18G0.50
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-CY-JZ
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: F-CY-JZ
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 18
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 11,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 18G0,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,35*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,19*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 10,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 10,25*
€ 12,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,92*
€ 11,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,52*
€ 11,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,06*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.