Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; schwarz
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FCR7365B
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR7365B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker schwarz
bananenstecker
Hersteller: CLIFF
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 10A
Anschlüsse: gelötet
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 10a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.