Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; LED CREE; 42°


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FCN10809
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FCN10809_LC1-REC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 22mm
Höhe: 16,5mm
Anwendung: LED CREE
Leuchtwinkel: 42°
Passendes Zubehör: XR-E
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LEILA
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.