Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehre metrisch; L: 250mm; B: 10mm; 19Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FACOM-804.SL
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     804.SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Hersteller: FACOM
Breite: 10mm
Länge: 0,25m
Werkzeug-Typ: Fühlerlehre metrisch
Anzahl der Aufsätze: 19Stk.
Weitere Suchbegriffe: facom fühlerlehre, fühlerlehre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 47,85*
€ 64,99*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,20*
€ 86,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.