Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; F862; 1uF; 26x22x13mm; ±10%; 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; F862; 1uF; 26x22x13mm; ±10%; 22,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; F862; 1uF; 26x22x13mm; ±10%; 22,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-F862DU105K310ZV054
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DU105K310ZV054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26x22x13mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Impulsresistenz: 200V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: F862
Kondensator-Art: X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,90*
2 Tage
636
1
€ 14,99*
ab € 0,49*
€ 2,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.