Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F862, AEC-Q200 X2 Folienkondensator 1μF 10% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011927
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862DU105K310ZV054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = 10%
Serie = F862
Automobilstandard = AEC-Q200
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 13mm
Höhe = 22mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max. = +110°C

Der Polypropylenfolienkondensator von KEMET Electronics ist mit selbstverlöschendem Harz in einem Kastenmaterial vergossen. Er umfasst den Anschluss in Reihe mit dem Netz, kapazitiven Netzteilen und Energiemessgerät mit besonderem Schwerpunkt in der Kfz-Anwendung. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40 °C bis +110 °C.Die Kapazitätstoleranz beträgt 10 % Der Anschlussabstand beträgt 15,0-27,5 mm Seine Höhe beträgt 22 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
10%
Serie:
F862
Automobilstandard:
AEC-Q200
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Tiefe:
13mm
Höhe:
22mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 2011927, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, F862DU105K310ZV054, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,16*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,89*
1 Tag
636
1
€ 14,99*
ab € 0,49*
€ 2,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.