Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 18x11x19mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 18x11x19mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; X2; 470nF; 18x11x19mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-F862BY474K310ALR0L
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F862BY474K310ALR0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x11x19mm
Ausgangsmaße: L 25mm
Max. Betriebsspannung: 310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: feuerbeständig nach Kurzschluss
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: X2
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1306
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,388*
€ 1,293*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 3,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.