Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; -10÷60°C; 10÷99%RH; Genau: ±1°C; Einheit: °C,°F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; -10÷60°C; 10÷99%RH; Genau: ±1°C; Einheit: °C,°F
Thermohygrometer; -10÷60°C; 10÷99%RH; Genau: ±1°C; Einheit: °C,°F
Artikel-Nr.:
     2805-EX445703
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     445703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x1
Äußere Abmessungen: 110x100x20mm
Messeinheit: °C;°F
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Gewicht ohne Batterien: 169g
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±5%
Temperaturmessbereich: -10...60°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 10...99% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,07*
€ 53,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,48*
€ 54,01*
€ 4,00*
ab € 38,94*
€ 55,05*
Frei Haus
ab € 44,54*
€ 58,69*
1 Tag
22
€ 14,99*
ab € 44,94*
€ 59,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.