| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V668013 Herst.-Nr.: 445703 EAN/GTIN: 0793950445730 |
| |
|
| | |
| Es zeigt gleichzeitig die Luftfeuchte von 10 bis 99 % und die Temperatur von -10 bis 60 °°C an. Die Genauigkeit beträgt ±5 % rel. und ±1,8 °F / ±1°C. Maximum/Minimum mit Reset-Funktion. Lieferumfang: Hygro-Thermometer Ständer Wandmontagehalterung 1x AAA-Batterie Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 110 x 100 x 20 mm | Innentemperatur: | -10°C bis +60 °C | Innenluftfeuchte: | 10% bis 99 % | Anzeige: | digital | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Innentemperatur + MAX-/MIN-Werte | Gehäusefarbe: | Grün + Weiß | Gewicht (Station): | 169 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,86* | € 53,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 41,10* | € 53,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,68* | € 55,67* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 40,80* | € 57,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,25* | € 61,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|