Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; Display: LCD; ±1,2°C; ±3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EX42275
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     42275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LS14250 1/2AA 3,6V x1
Schnittstelle: USB
Achtung!: Bei Erstinbetriebnahme muss eine Verbindung mit dem Computer (mittels einer Dockingstation) oder Drucker hergestellt werden
Messwertspeicher: 16000
Abmessungen: 124x95,3x51mm
Standardausstattung: Dockingstation
Messgerät-Eigenschaften: programmierbare Alarmschwellen MIN/MAX;Abtastfrequenz von 1s bis 2h;Status des Arbeitsmodus: LED;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Gewicht mit Batterie: 254g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperaturmessbereich: -40...85°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...99,9% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Batterie/Akku: Batterie LS14250 1/2AA 3,6V x1
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1,2°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: datenlogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.