Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; (6000); VAC: 500mV÷600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; (6000); VAC: 500mV÷600V
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; (6000); VAC: 500mV÷600V
Artikel-Nr.:
     2805-EX380396
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät extech
isolationsmessgerät
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR14 1,5V x8
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);PEAK HOLD Funktion (Speicherung von Impulssignalen);MIN/MAX/REL Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<50Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Art der Stecker: EU
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand
Messspannung: 2,5kV DC;500V DC;1kV DC;5kV DC
DC Spannungsmessbereich: 500mV...600V
AC Spannungsmessbereich: 500mV...600V
Batterie/Akku: Batterie LR14 1,5V x8
Isolationswiderstandsmessbereich: 0,005...6MΩ;60MΩ;600MΩ;6GΩ;60GΩ
Parameter anzeigen: (6000)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Isolationsiderstandsmessgenauigkeit: ±(3% + 15digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 661,61*
€ 756,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 666,47*
€ 756,22*
Frei Haus
ab € 702,97*
€ 776,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,22*
€ 899,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,82*
€ 864,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 710,91*
€ 845,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,24*
€ 827,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,69*
€ 812,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,47*
€ 793,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.