| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-EX355R Herst.-Nr.: EX355R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: AIM-TTI Verwendeten Displays-Art: LED x2 Versorgungsspannung: 230V AC Ausgangsspannung: 0...35V DC Ausgangsstrom: 0...5A Anzahl Kanäle: 1 Netzteil-Typ: Labor Abmessungen: 140x160x320mm Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;stufenlose Spannungs- und Stromregulierung;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung;grobe und feine Spannungseinstellung Ausgangsspannungslösung: 10mV Ausgangsstromlösung: 1mA Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: <0,01% Art der Stecker: EU Netzteil-Art: Impuls;1-Kanal Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤2mVrms Anschlüsse für das Land: Großbritannien Parameter anzeigen: 4 Ziffern Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | AIM-TTI: | AIM-TTI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 342,17* | € 351,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 378,09* | € 387,60* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 380,08* | € 389,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,68* | € 500,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|