Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Montieren; Kabelbinder von Fa.HellermannTyton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Montieren; Kabelbinder von Fa.HellermannTyton
Werkzeug: zum Montieren; Kabelbinder von Fa.HellermannTyton
Artikel-Nr.:
     2805-EVO7I
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-77001 EVO7I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Werkzeug-Typ: zum Montieren
Material der Spitze: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Kabelbinder von Fa. HellermannTyton
Breite der Kabelbinder: max. 4,8mm
Material der Kabelbinder: Kunststoff
Eigenschaften der Werkzeuge: ergonomischer Griff;Form des Kopfteils erleichtert das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen;automatisches abschneiden unnötigen Binderabschnittes;mit skaliertem Drehregler, zur Einstellung der Zugkraft;auswechselbare Schneide;Griff mit Antirutscheigenschaften;Zugkraftverstellung mit Sperre
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,08*
€ 552,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,32*
€ 548,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,05*
€ 484,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,86*
€ 424,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.