Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 14505; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 14505; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 14505; 3,6V; 2700mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-EVE-ER14505/PFR
Hersteller:
     EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
     ER14505 3PF-RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
akku printmontage
Hersteller: EVE BATTERY
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 1pin
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: 14505
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2700mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.