Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Bluetooth Classic / Low Energy; Komp: TC35667


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EVAL-PAN1760EMK
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENW89847AVKF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PANASONIC
Steckverbinder-Art: SMA;USB A
Setinhalt: Prototypenplatine x2
Kommunikation mit dem Computer: USB
Entwicklungskit-Typ: Bluetooth Classic / Low Energy
Komponenten: TC35667
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 341,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,03*
€ 396,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,86*
€ 349,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.