Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmodul; 2÷6bar; 20mm; Druckluftanschluss: M3; -10÷40°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EV-20-4
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...40°C
Gehäusematerial: Aluminium
Durchmesser: 20mm
Betriebsdruck: 2...6bar
Pneumatik Zubehör-Typ: Spannmodul
Druckluftanschluss: M3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
142
€ 8,90*
ab € 29,90*
€ 38,75*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,12*
€ 42,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,44*
€ 45,80*
€ 8,95*
ab € 42,49*
€ 55,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 55,06*
€ 74,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.