Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 100W; 132÷222V; 450mA; 90÷305VAC; IP67; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 100W; 132÷222V; 450mA; 90÷305VAC; IP67; OUT: 1
Netzteil: Impuls; LED; 100W; 132÷222V; 450mA; 90÷305VAC; IP67; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-EUC-100S045DV
Hersteller:
     INVENTRONICS
Herst.-Nr.:
     EUC-100S045DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INVENTRONICS
Betriebstemperatur: -35...65°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...305V AC
Äußere Abmessungen: 194x67,5x36,5mm
Ausgangsspannung: 132...222V
Ausgangsstrom: 0,45A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 91%
Betriebsmodi: Gleichstrom
Netzteileigenschaften: mit Dimmkontrolle
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: LED
Weitere Suchbegriffe: led treiber 100w, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.