Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 22,7A; 7,1mΩ; ±20%; 10,7x10x5,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 22,7A; 7,1mΩ; ±20%; 10,7x10x5,4mm
Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 22,7A; 7,1mΩ; ±20%; 10,7x10x5,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-ETQP5M3R3YFC
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP5M3R3YFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 7,1mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10,7x10x5,4mm
Betriebsstrom: 22,7A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: ETQP5M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 0,85*
1 Tag
652
1
€ 14,99*
ab € 0,409*
€ 1,235*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IHLP4040DZER3R3M01
ab € 0,741*
Ähnlich
Vishay
IHLP4040EDER3R3M5A
ab € 0,639*
Ähnlich
Vishay
IHLP5050EZER3R3M01
ab € 0,912*
Ähnlich
Vishay
IHLP5050FDER3R3M01
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.