Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 3.3 µH, 13.1 A, Geschirmt, 22.7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1798549
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP5M3R3YFC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 13.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: Produktreihe PCC-M1054M
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 22.7 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0079 ohm
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: 10.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule panasonic, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ETQP5M3R3YFC, 1798549, 179-8549
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,85*
    Lager 139
    652
    1
    € 14,99*
    ab € 0,409*
    € 1,235*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,57*
    € 1,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP4040DZER3R3M01
    ab € 0,741*
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP4040EDER3R3M5A
    ab € 0,629*
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP5050EZER3R3M01
    ab € 0,912*
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP5050FDER3R3M01
    ab € 1,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.