Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitsteuerelement; 30min÷24h; 230VAC/16A; UStrom: 230VAC; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeitsteuerelement; 30min÷24h; 230VAC/16A; UStrom: 230VAC; IP44
Zeitsteuerelement; 30min÷24h; 230VAC/16A; UStrom: 230VAC; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-ET0006A
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ET0006A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
schaltuhr mechanisch ip44
Hersteller: LOGILINK
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Zählbereich: 30min...24h
Betriebsmodi des Zählers: Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Eigenschaften von Zeitrelais: Dreh-Potentiometer zur Zeiteinstellung
Modul-Typ: Zeitsteuerelement
Elektrische Ausgangsparameter 1: 230V AC / 16A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: mechanische schaltuhr, schaltuhr ip44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,48*
€ 9,34*
€ 5,50*
ab € 5,87*
€ 9,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 15,02*
€ 3,50*
ab € 18,20*
€ 25,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.