Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IoT; Bluetooth: BLE; 19,5dBm; WiFi; PCB; SMD; 18x31,4x3,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-WROVER-E
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-WROVER-E-N4R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: ESPRESSIF
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Netz-Art: WiFi
Schnittstelle: UART x3;I2C x2;SPI x3;GPIO;I2S x2;SDIO
Abmessungen: 18x31,4x3,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: IoT
Empfängerempfindlichkeit: -98dBm
Sendestärke: 19,5dBm
Antennen-Art: PCB
Komponenten: ESP32-D0WD-V3
Anzahl der Kerne: 2
Band: 2,412...2,484GHz
Speicher: 4MB FLASH;8MB SRAM;8MB PSRAM;448kB ROM
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 650 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.