Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IoT; Bluetooth: BLE; 19,5dBm; WiFi; PCB; SMD; 18x31,4x3,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-WROVER-E-8
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-WROVER-E-N8R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: ESPRESSIF
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Netz-Art: WiFi
Schnittstelle: UART x3;I2C x2;SPI x3;GPIO;I2S x2;SDIO
Abmessungen: 18x31,4x3,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: IoT
Empfängerempfindlichkeit: -98dBm
Sendestärke: 19,5dBm
Antennen-Art: PCB
Komponenten: ESP32-D0WD-V3
Anzahl der Kerne: 2
Band: 2,412...2,484GHz
Speicher: 8MB FLASH;8MB SRAM;8MB PSRAM;448kB ROM
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.