Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IoT; Bluetooth: BLE; 19,5dBm; WiFi; PCB; SMD; 18x25,5x3,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-WROOM-32E-8
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-WROOM-32E-N8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: ESPRESSIF
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Netz-Art: WiFi
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;I2S;GPIO;SDIO;SD;IR
Abmessungen: 18x25,5x3,1mm
Kommunikationsmodul-Typ: IoT
Empfängerempfindlichkeit: -97dBm
Sendestärke: 19,5dBm
Antennen-Art: PCB
Komponenten: ESP32-D0WD-V3
Anzahl der Kerne: 2
Band: 2,412...2,484GHz
Speicher: 8MB FLASH;448kB ROM
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.