Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: WiFi; Komp: ESP32-WROVER; Spracherkennung; -40÷65°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: WiFi; Komp: ESP32-WROVER; Spracherkennung; -40÷65°C
Entw.Kits: WiFi; Komp: ESP32-WROVER; Spracherkennung; -40÷65°C
Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-LYRATD-MSC
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP32-LYRATD-MSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ESPRESSIF
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;JTAG;USB B micro x2;microSD
Betriebstemperatur: -40...65°C
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;JTAG;I2S;WiFi
Anwendung: Spracherkennung
Abmessungen: 90x90mm
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Low Energy;Bluetooth
Entwicklungskit-Typ: WiFi
Komponenten: ESP32-WROVER
Speicher: 4MB FLASH;8MB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ESPRESSIF:
ESPRESSIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.