Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: WiFi; FTP,HTTP,IEEE 802.11b/g/n,IPv4,TCP,UDP; SMD; IPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: WiFi; FTP,HTTP,IEEE 802.11b/g/n,IPv4,TCP,UDP; SMD; IPEX
Modul: WiFi; FTP,HTTP,IEEE 802.11b/g/n,IPv4,TCP,UDP; SMD; IPEX
Artikel-Nr.:
     2805-ESP-WROOM-02U
Hersteller:
     ESPRESSIF
Herst.-Nr.:
     ESP-WROOM-02U-N2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ESPRESSIF
Steckverbinder-Art: IPEX
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 2,7...3,6V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;I2S;GPIO;SDIO
Abmessungen: 18x14,3x3,2mm
Kommunikationsmodul-Typ: WiFi
Kommunikationsprotokoll: FTP;HTTP;UDP;TCP;IEEE 802.11b/g/n;IPv4
Empfängerempfindlichkeit: b: -91 dBm;g: -75 dBm;n: -72 dBm
Sendestärke: 20dBm
Verschlüsselung: WPA;WPA2;AES;WPS
Komponenten: ESP8266EX
Band: 2,412...2,484GHz
Speicher: 2MB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ESPRESSIF:
ESPRESSIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.