Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Fühler; Pos: 3; SPDT; 0,01A/5VDC; 500mΩ; horizontal; 0,35N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Fühler; Pos: 3; SPDT; 0,01A/5VDC; 500mΩ; horizontal; 0,35N
Schalter: Fühler; Pos: 3; SPDT; 0,01A/5VDC; 500mΩ; horizontal; 0,35N
Artikel-Nr.:
     2805-ESE24MH1T
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ESE24MH1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Hersteller: PANASONIC
Montage: horizontal
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 500mΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Schalter-Typ: Fühler
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 5V DC
Schaltweise: (ON)-OFF-(ON)
Schaltkraft: 0,35N
Leitungslänge: 3mm
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter hebel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6000
€ 25,00*
ab € 0,377*
€ 0,476*
5
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 0,90*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.