| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7561533 Herst.-Nr.: ESE24MH1T EAN/GTIN: 5059039612703 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Montageart = PCB-Montage Betätigertyp = Hebel Kontaktnennstrom = 10 mA @ 5 V dc Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +70°C
Detektorschalter Panasonic – Serie ESE. Detektorschalter werden verwendet, um mechanische Bewegungen zu erkennen und diese sowie humane, manuelle Tätigkeiten wie beispielsweise das Schließen eines Mobiltelefons in elektronische Signale umzuwandeln. In einigen Anwendungen wurden Detektorschalter als kostengünstiger Ersatz für Encoder verwendet. Die Detektorschalter dieser Serie sind mit einer mechanischen Gleitfeder ausgestattet, um eine konsistenten Signalausgabe zu gewährleisten. Sie verfügen außerdem über Merkmale wie einen langen Weg, ein schmales Profil, eine geringe Größe, verschiedene Betätigungswinkel und SMD-Montage oder J-förmig gebogene Klemmenmontageoptionen. Detektorschalter können in vielen Anwendungen eingesetzt werden, die ein Erkennen mechanischer Bewegungen wie z. B. das Einsetzen einer Batterie oder das Schließen einer Klappe bei Handgeräten, Unterhaltungselektronik, Computern/Peripheriegeräten, Telekommunikationsgeräten, Haushaltsgeräten, Messgeräten und vielem mehr erfordern. Die branchenweit kleinsten und dünnsten Schalter Niedrige Betätigungskraft Einpolig mit Schließer- oder Öffnerkontakten Aufschmelzlötung (außer Best.-Nr. ; 756-1410 756-1410 , die für Schwalllöten geeignet ist) Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Montageart: | PCB-Montage | Betätigertyp: | Hebel | Kontaktnennstrom: | 10 mA @ 5 V dc | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter hebel, 7561533, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Detektorschalter, Panasonic, ESE24MH1T, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Detector Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6000 | | € 25,00* | ab € 0,377* | € 0,476* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,56* | € 0,92* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,38* | € 1,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|