Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ESD35C223K4T2A-20
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     ESD35C223K4T2A-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator smd
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Impulsspannung max.: 20kV
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,16*
€ 82,3004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,12*
€ 81,0628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,52*
€ 79,1588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,24*
€ 72,8756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.