Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 35ns; SMC; Ufmax: 950mV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 35ns; SMC; Ufmax: 950mV
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 35ns; SMC; Ufmax: 950mV
Artikel-Nr.:
     2805-ES3D-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     ES3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.