Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 35ns; SMA; Ufmax: 1,25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ES1G-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ES1G_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter sma
gleichrichterdiode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 0,15mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated;super schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,265*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.