Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 35mm; Außengew: G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 35mm; Außengew: G 1/2"
Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 35mm; Außengew: G 1/2"
Artikel-Nr.:
     2805-ES-12-NA
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ES 12 NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder: Anschluss-Stutzen NW7,2
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse-Material: Messing
Länge: 35mm
Betriebsdruck: 0...35bar
Außerngewinde: G 1/2"
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
Durchfluss: 1kl/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.