Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Keramik; THT; 150VAC; 200VDC; 395V; 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERZV14D241
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERZV14D241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor panasonic
varistor
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Max. Betriebsspannung: 150V AC;200V DC
Varistor-Typ: Keramik
Varistorspannung: 395V
Varistorstrom max. 8/20µs: 6kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø15,5mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2500
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,217*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,91*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 0,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 542,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERZE10A241
ab € 0,123*
Ähnlich
Panasonic
ERZE11A241
ab € 0,163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.