Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste; ESD; L: 148mm; L.Borste: 17mm; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürste; ESD; L: 148mm; L.Borste: 17mm; 15mm
Bürste; ESD; L: 148mm; L.Borste: 17mm; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410990081
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-099-0081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Material: elektrisch leitfähiger Kunststoff;Polypropylen leitfähiges
Länge: 148mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Bürste
Pinselbreite: 15mm
Borstenlänge: 17mm
Eigenschaften antistatischer Elemente: zum Schutz vor elektrischen Ladungen;weiche Borsten
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.