Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürste; ESD; L: 122mm; Ø: 11mm; L.Borste: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürste; ESD; L: 122mm; Ø: 11mm; L.Borste: 17mm
Bürste; ESD; L: 122mm; Ø: 11mm; L.Borste: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410990080
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-099-0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Material: elektrisch leitfähiger Kunststoff;Polypropylen leitfähiges
Durchmesser: 11mm
Länge: 122mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Bürste
Borstenlänge: 17mm
Eigenschaften antistatischer Elemente: zum Schutz vor elektrischen Ladungen;weiche Borsten
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.