Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle; ESD; A4; 100Stk; Polypropylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenhülle; ESD; A4; 100Stk; Polypropylen
Aktenhülle; ESD; A4; 100Stk; Polypropylen
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410930015A
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-093-0015A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Material: Polypropylen
Entspricht Norm: EN 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Aktenhülle
Verwendung antistatischer Elemente: zum Aufbewahren von Dokumenten
Größe: A4
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle a4, aktenhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,17*
€ 82,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,64*
€ 81,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,36*
€ 76,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,52*
€ 68,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,46*
€ 67,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,57*
€ 61,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.