Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 406mm; Thk: 152um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 406mm; Thk: 152um
Schutzbeutel; ESD; L: 457mm; W: 406mm; Thk: 152um
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-200711618
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-071-1618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Breite: 406mm
Material: metallisierte Folie
Länge: 457mm
Verschlussart: zum Schweißen
Stärke: 0,152mm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Verwendung antistatischer Elemente: für besonders feuchtigkeitsempfindliche Elemente
Ausführung: ESD
Art der Schutztasche: metallisiert;schützt vor Feuchtigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 1,194*
€ 1,661*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.