| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18019686 Herst.-Nr.: 20-071-1618 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ESD-Schutzbeutel für Feuchtigkeit, Typ=20-071-1618, Breite=409 mm, Dicke=152 µm, Entladungszeit=0.02 s, Innenlänge=457 mm, Innenmass Breite=406 mm, Länge=460 mm, Menge=100, Farbe=Schwarz, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 11 Ω |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, abschirmbeutel eurostat, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel für Feuchtigkeit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,194* | € 1,661* | | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,24* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 166,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|