Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; 00; Buchse; weiblich; Löten; 4A; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: koaxial; 00; Buchse; weiblich; Löten; 4A; gerade
Steckverbinder: koaxial; 00; Buchse; weiblich; Löten; 4A; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-ERN00250CTL
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     ERN.00.250.CTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: LEMO
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP50
Steckverbinder-Serie: 00
Entspricht Norm: CAMAC;NIM
Sperrsystem: Innenbajonett;Push-Pull
Polarisierung: N
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,16*
€ 9,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 13,45*
1 Tag
213
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 16,40*
1 Tag
421
€ 14,99*
ab € 8,29*
€ 22,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
ABA.00.250.NTL
ab € 16,42*
Zubehör
Lemo
FTY.00.250.CTF
ab € 35,89*
Zubehör
Lemo
EPL.00.250.NTN
ab € 12,05*
Zubehör
Lemo
GMD.00.028.DA
ab € 1,34*
Zubehör
Lemo
GMD.00.028.DN
ab € 0,88*
Zubehör
Lemo
GMD.00.028.DR
ab € 1,34*
Zubehör
Lemo
MSB.00.250.LTE100
ab € 25,28*
Zubehör
Lemo
MSB.00.250.LTE200
ab € 34,68*
Zubehör
Lemo
MSB.00.250 LTEO60
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.