Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; 11mm; schwarz; UL94V-0; Mat: PVC; Anz.Öffn: 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ERM1-11MM
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     ERM 1-11MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
langmutter
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Anzahl der Öffnungen: 3
Distanzlänge: 11mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,39*
€ 130,1741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,16*
€ 114,4304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,70*
€ 99,603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,76*
€ 86,5844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,05*
€ 72,6495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.