Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0612; 10Ω; 1,5W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJB2AF100V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB2AF100V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Null-Ohm-Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 1,5W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1632
Gehäuse - Zoll: 0612
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,084*
€ 0,1908*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,68*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 680,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.